Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25x0,25 mm2 GT71648 - 0028126

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900  DP 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  25x0,25   mm2 GT71648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 25

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660141

Sonepar cikkszám

GT71648

Gyártói cikkszám

0028126

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

25

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Köpeny anyaga:

PUR

Köpeny színe:

fekete

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

11.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

49.9 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25x0,25 mm2