Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 23x1+(2X1 DP) mm2 GT80748 - 0028186

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 23x1+(2X1 DP)  mm2 GT80748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 25

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660851

Sonepar cikkszám

GT80748

Gyártói cikkszám

0028186

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1)

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

25

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

18

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

18 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő kb.:

17.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

259.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

69.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 23x1+(2X1 DP) mm2