Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1,mm2 GT59935 - 0028174

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  7 x 1,mm2 GT59935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660608

Sonepar cikkszám

GT59935

Gyártói cikkszám

0028174

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PUR

Köpeny színe:

fekete

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

9.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1,mm2