LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 0,25 mm2 GT18769 - 0028110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774660066
Sonepar cikkszám
GT18769
Gyártói cikkszám
0028110
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Köpeny anyaga:
PUR
Köpeny színe:
fekete
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
6.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
48 V