LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,34 Vezérlőkábel olajálló 300/500V SN006261 - 0029600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Köpeny anyaga - PUR
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 18
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774661438
Sonepar cikkszám
SN006261
Gyártói cikkszám
0029600
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,34
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Köpeny anyaga:
PUR
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
18
Sodort erek:
nem
Köpeny színe:
fekete
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Külső átmérő kb.:
11.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
49.9 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem