Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 12x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT26227 - 0021891

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 12x 0,5  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT26227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Sodort erek - nem

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774582221

Sonepar cikkszám

GT26227

Gyártói cikkszám

0021891

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 210 12x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén

Köpeny színe:

fekete

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

9.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 210 12x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V