LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 2x 0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2 x 0,75 mm2 GT67318 - 0021897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Sodort erek - nem
Érszigetelés specifikálása - polipropilén
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774582375
Sonepar cikkszám
GT67318
Gyártói cikkszám
0021897
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBUST 210 2x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Sodort erek:
nem
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén
Köpeny színe:
fekete
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Külső átmérő kb.:
5.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem