LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 1,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 4 x 1,5 mm2 GT69082 - 0022751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774587363
Sonepar cikkszám
GT69082
Gyártói cikkszám
0022751
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
8.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V