Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 2,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 4 x 2,5 mm2 GT69081 - 0022768

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C  4G 2,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V  4 x 2,5 mm2 GT69081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774587912

Sonepar cikkszám

GT69081

Gyártói cikkszám

0022768

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 2,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 4 x 2,5 mm2