Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 4 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 4 x 4 mm2 GT69084 - 0022774

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C  4G 4 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V  4 x 4 mm2 GT69084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Sodort erek - nem

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774588117

Sonepar cikkszám

GT69084

Gyártói cikkszám

0022774

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén

Köpeny színe:

fekete

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Külső átmérő kb.:

11.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kéziszerszámok ; Szögbelövő (pneumatikus) ; Szögbelövő gázpisztoly komplett AGII 20