LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S 700 CY 4G1,5+2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 4G1,5+2X(2X0,75) GT60317 - 0036157
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 8
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774635958
Sonepar cikkszám
GT60317
Gyártói cikkszám
0036157
Gyártói típuskód
ÖLFLEX S 700 CY 4G1,5+2x2x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
8
Sodort erek:
párok
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Külső átmérő kb.:
12.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem