Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S 700 CY 4G2,5+2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 4G2,5+2X(2X0,75) GT70454 - 0036158

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S 700 CY 4G2,5+2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V  4G2,5+2X(2X0,75) GT70454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - egyéb

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774635996

Sonepar cikkszám

GT70454

Gyártói cikkszám

0036158

Gyártói típuskód

ÖLFLEX S 700 CY 4G2,5+2x2x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

14.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX S 700 CY 4G2,5+2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 4G2,5+2X(2X0,75)