Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S. 720 CY 10x0,14+4x0,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 10X0,14+4X0,5 mm2 GT68564 - 0036177

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S. 720 CY 10x0,14+4x0,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 10X0,14+4X0,5  mm2 GT68564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 14

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774636337

Sonepar cikkszám

GT68564

Gyártói cikkszám

0036177

Gyártói típuskód

ÖLFLEX S. 720 CY 10x0,14+4x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

14

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Külső átmérő kb.:

8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

49.9 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX S. 720 CY 10x0,14+4x0,5 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 10X0,14+4X0,5 mm2