Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SILFLEX EWKF 12x1,5 szürke 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT25247 - 0046116

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SILFLEX EWKF 12x1,5 szürke 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT25247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774668093

Sonepar cikkszám

GT25247

Gyártói cikkszám

0046116

Gyártói típuskód

SILFLEX EWKF 12x1,5 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Külső átmérő kb.:

14.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SILFLEX EWKF 12x 1,5 Szilikonkábel 300/500V