LAPP-KÁBEL - SILFLEX EWKF 24x1,5 szürke 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT24802 - 0046119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 24
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Érjelölés - számjegy
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774668161
Sonepar cikkszám
GT24802
Gyártói cikkszám
0046119
Gyártói típuskód
SILFLEX EWKF 24x1,5 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
24
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
19.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V