LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 0,5 kék GT18572 - 0082002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Árnyékolás - Nem
Érszigetelés - FEP
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774690810
Sonepar cikkszám
GT18572
Gyártói cikkszám
0082002
Gyártói típuskód
FEP 1x0,5 kék/Heat 205
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Árnyékolás:
Nem
Érszigetelés:
FEP
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-100-205 °C
Külső átmérő kb.:
1.45 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Teflon szig vezeték 1 x 0,5 kék