LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 0,75 fehér GT17386 - 0083105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Árnyékolás - Nem
Érszigetelés - FEP
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774691169
Sonepar cikkszám
GT17386
Gyártói cikkszám
0083105
Gyártói típuskód
FEP 1x0,75 fehér/Heat 205
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Árnyékolás:
Nem
Érszigetelés:
FEP
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-100-205 °C
Külső átmérő kb.:
1.75 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG +ff