Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,5 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT39432 - 4512261S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,5 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT39432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • AWG-méret - 20

  • Vezetékátmérő - 0.98 mm

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774700601

Sonepar cikkszám

GT39432

Gyártói cikkszám

4512261S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.5 kék-fehér

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

AWG-méret:

20

Vezetékátmérő:

0.98 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

különböző

Árnyékolás:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

2.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,5 kék-fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V