Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 barna-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G19754 - 4512292S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 barna-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G19754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774700700

Sonepar cikkszám

G19754

Gyártói cikkszám

4512292S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.75 barna-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

AWG-méret:

20

Vezetékátmérő:

0.98 mm

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

különböző

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

2.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 150x50mm/3m tetővel fehér UV-álló