Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN010291 - 4512403S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN010291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Érszín - egyéb

  • Árnyékolás - Nem

  • Külső átmérő kb. - 2.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774701042

Sonepar cikkszám

SN010291

Gyártói cikkszám

4512403S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x1 piros-fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Érszín:

egyéb

Árnyékolás:

Nem

Külső átmérő kb.:

2.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 1 rd-bk Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 piros - fekete