Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 sötétkék-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G46101 - 4520921

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 sötétkék-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G46101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Érszín - egyéb

  • Árnyékolás - Nem

  • Külső átmérő kb. - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774704838

Sonepar cikkszám

G46101

Gyártói cikkszám

4520921

Gyártói típuskód

X07V-K 1x1.5 sötétkék-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Érszín:

egyéb

Árnyékolás:

Nem

Külső átmérő kb.:

3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 sw-ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5mm2 f-fr