Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000913 - DC3.150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000913
Gyártói cikkszám
DC3.150
Gyártói típuskód
DC3.150
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott