Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó LED-es 5W 470lm E14 2700K IP20 SN117790 - 292338

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 5W 470lm E14 2700K IP20 SN117790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 103 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117790

Gyártói cikkszám

292338

Gyártói típuskód

P CLAS B 40 5 W/2700K E14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

103 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Átmérő:

35 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.2

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 5W 470lm E14 2700K IP20