Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó LED-es 6,5W / 2400K 650lm E27 IP20 SN161182 - 293298

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 6,5W / 2400K 650lm E27 IP20 SN161182

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075293298

Sonepar cikkszám

SN161182

Gyártói cikkszám

293298

Gyártói típuskód

Vintage 1906 CLAS A 50 6,5W/2400 K E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

650-650 lm

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

300-300 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

arany

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

650 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

38-38 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

90

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 6,5W / 2400K 650lm E27 IP20