Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó LED-es 6,5W E14foglalat 2700K 806lm filament IP20 SN138125 - 439092

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 6,5W E14foglalat 2700K 806lm filament IP20 SN138125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075439092

Sonepar cikkszám

SN138125

Gyártói cikkszám

439092

Gyártói típuskód

LEDPCLP60 6,5W/827 230V FIL E1410X1OSRAM

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

78 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

320-320 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

124 lm/W

Átmérő:

45 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

47-47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 6,5W E14foglalat 2700K 806lm filament IP20