LEDVANCE - Izzó LED-es 7,5W / 2400K 865lm E27 IP20 SN142210 - 293359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 950-950 lm
Színhőmérséklet - 2500-2500 K
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075293359
Sonepar cikkszám
SN142210
Gyártói cikkszám
293359
Gyártói típuskód
Vintage 1906 CLAS A 63 7.5 W/2400 K E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
950-950 lm
Színhőmérséklet:
2500-2500 K
Hosszúság:
105 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
330-330 °
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
118 lm/W
Átmérő:
60 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
950 lm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
62-62 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0