LEDVANCE - Izzó ledes 1,6W 50lm 2400K E14 T26 SN153760 - 432819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 1.6-1.6 W
Fényáram - 50-50 lm
Színhőmérséklet - 2400-2400 K
Hosszúság - 63 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075432819
Sonepar cikkszám
SN153760
Gyártói cikkszám
432819
Gyártói típuskód
SPC.T26 5 1.6 W/2400 K E14
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
1.6-1.6 W
Fényáram:
50-50 lm
Színhőmérséklet:
2400-2400 K
Hosszúság:
63 mm
Névleges feszültség:
220-220 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
31 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
50 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
10-10 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
125
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.19
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0