LEDVANCE - Izzó ledes 10,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K dimm SN172221 - 043994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854043994
Sonepar cikkszám
SN172221
Gyártói cikkszám
043994
Gyártói típuskód
LED Classic A 75 DIM P 10.5W 827 Frosted E27
Izzó ledes 10,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K dimm