Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V E14 foglalat 1050lm 2700K IP20 SN123323 - 428386

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V E14 foglalat 1050lm 2700K IP20 SN123323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 1050-1050 lm

  • Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 1050 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123323

Gyártói cikkszám

428386

Gyártói típuskód

LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700K E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Teljesítményfaktor:

0.5

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

1050-1050 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1050 lm

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

lineáris

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

E14

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

200-200 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Védettség:

IP20

Min. kapcsolások száma:

100000

Torzulási faktor (THD):

149

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 10W/230V E14 foglalat 1050lm 2700K IP20