Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24d-3 foglalat 1100lm 4000K IP20 SN132730 - 558601

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24d-3 foglalat 1100lm 4000K IP20 SN132730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24d-3

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075558601

Sonepar cikkszám

SN132730

Gyártói cikkszám

558601

Gyártói típuskód

DULUX D26LED 10W/840230VEMG24D-3

Foglalat:

G24d-3

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

171 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Átmérő:

34 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1100 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

45-45 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 10W/230V G24d-3 foglalat 1100lm 4000K IP20