Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 990lm 3000K IP20 SN132734 - 559172

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 990lm 3000K IP20 SN132734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24q-3

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 990-990 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075559172

Sonepar cikkszám

SN132734

Gyártói cikkszám

559172

Gyártói típuskód

DULUXDE26LED10W/830230VHFG24Q-3

Foglalat:

G24q-3

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

990-990 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

170 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

99 lm/W

Átmérő:

33 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

900 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

45-45 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 990lm 3000K IP20