Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható IP20 SN121958 - 448865

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható IP20 SN121958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Lámpateljesítmény - 11.5-11.5 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121958

Gyártói cikkszám

448865

Gyártói típuskód

LPAR111 7540 11,5W/930 12V G53

Foglalat:

G53

Lámpateljesítmény:

11.5-11.5 W

Fényáram:

800-800 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

62 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Fényhasznosítás:

69 lm/W

Átmérő:

110.7 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

1250 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

1100-1100 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.2

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható IP20