LEDVANCE - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K IP20 SN174489 - 069062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854069062
Sonepar cikkszám
SN174489
Gyártói cikkszám
069062
Gyártói típuskód
LED CLA100 11W 827 FILCL E27 V
Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K IP20