Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 11W R7s foglalat 2700K 1521lm 118mm IP20 SN122627 - 432734

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 11W R7s foglalat 2700K 1521lm 118mm IP20 SN122627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122627

Gyártói cikkszám

432734

Gyártói típuskód

SLIM LINE R7s 118.0 mm 100 11 W/2700K R7s

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

118 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lineáris

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

138 lm/W

Átmérő:

20 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

80-80 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 11W R7s foglalat 2700K 1521lm 118mm IP20