LEDVANCE - Izzó ledes 12,5W/2700K R7s foglalat 118mm 1521lm IP20 SN084182 - 812116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - R7s
Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 118 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084182
Gyártói cikkszám
812116
Gyártói típuskód
LEDPLI 118 100 12,5W/827 230V R7S
Foglalat:
R7s
Lámpateljesítmény:
12.5-12.5 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
118 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
121 lm/W
Átmérő:
29 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
100-100 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
100000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0