LEDVANCE - Izzó ledes 140W/230V E40 foglalat 4000K 20000lm IP40 SN141670 - 612617
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E40
Lámpateljesítmény - 140-140 W
Fényáram - 20000-20000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075612617
Sonepar cikkszám
SN141670
Gyártói cikkszám
612617
Gyártói típuskód
HQL LED HIGHBAY 400 117 ° 140 W/4000 K E40
Foglalat:
E40
Lámpateljesítmény:
140-140 W
Fényáram:
20000-20000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
310 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
117-117 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Fényhasznosítás:
142 lm/W
Átmérő:
229 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
20000 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP40
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
650-650 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
140 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0