Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 14W/230V E27 foglalat 1521lm 2700-6500K normál alak WIFI SN156780 - 485495/ 778702

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 14W/230V E27 foglalat 1521lm 2700-6500K normál alak WIFI SN156780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Hosszúság - 141.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075778702

Sonepar cikkszám

SN156780

Gyártói cikkszám

485495/ 778702

Gyártói típuskód

SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700…6500 K E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Hosszúság:

141.5 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Sugárzási szög:

215-215 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Átmérő:

75 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

106-106 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 14W/230V E27 foglalat 1521lm 2700-6500K normál alak WIFI