LEDVANCE - Izzó ledes 14W/230V E27 RGB-WFR 3db/ SET IP20 SN129206 - 485877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Hosszúság - 141.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129206
Gyártói cikkszám
485877
Gyártói típuskód
SMARTWIFIA100 14W 230VRGBWFR E274X3LEDV
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Hosszúság:
141.5 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Sugárzási szög:
215-215 °
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
RGBW
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Átmérő:
75 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1521 lm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Igen
Névleges áram:
125-125 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.14
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Igen
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0