Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1800lm 2700K IP65 SN132041 - 453845

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1800lm 2700K IP65 SN132041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1800-1800 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075453845

Sonepar cikkszám

SN132041

Gyártói cikkszám

453845

Gyártói típuskód

HQL LED 1800 lm 15 W/2700 K E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1800-1800 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

135 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

360-360 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

120 lm/W

Átmérő:

56 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1800 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Igen

Névleges áram:

75-75 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1800lm 2700K IP65