Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 16W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K IP65 SN120507 - 362963

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 16W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K IP65 SN120507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 153 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120507

Gyártói cikkszám

362963

Gyártói típuskód

HQLLED2000 16W/840 230V PRO E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

153 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

125 lm/W

Átmérő:

75 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

75-75 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

100000

Torzulási faktor (THD):

20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 16W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K IP65