Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 17W/230V 4000K 40° 1655lm SN148876 - 239431

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 17W/230V 4000K 40° 1655lm SN148876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - AC

  • Színhőmérséklet - 3900 K

  • Lámpateljesítmény - 17-17 W

  • Fényáram - 1655-1655 lm

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4062172239431

Sonepar cikkszám

SN148876

Gyártói cikkszám

239431

Gyártói típuskód

PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

3900 K

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Fényáram:

1655-1655 lm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Forma:

körszelvény

Lámpafeszültség:

230-230 V

Sugárzási szög:

40-40 °

Külső működtető szükséges:

Nem

LED-ek száma:

18

Szín:

fehér

Átmérő:

110.7 mm

Szélesség:

111 mm

Védettség:

IP20

Fényerősség:

2900 cd

Magasság:

49.5 mm

Hosszúság:

111 mm

Rugalmas:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

35000 h

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Izzó ledes 17W/230V 4000K 40° 1655lm