Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 18W/36V vezetékes 3000K 1800lm 40° AR111 IP20 SN134040 - 541436

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 18W/36V vezetékes 3000K 1800lm 40° AR111 IP20 SN134040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - DC

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1600-1600 lm

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134040

Gyártói cikkszám

541436

Gyártói típuskód

PL-CN111-COB-1800-930-40D-G1

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1600-1600 lm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Üzemi feszültség:

36-36 V

Forma:

körszelvény

Lámpafeszültség:

36-36 V

Sugárzási szög:

40-40 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Külső működtető szükséges:

Igen

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Átmérő:

111 mm

Szélesség:

111 mm

Üzemi áram:

500-500 mA

Védettség:

IP20

Fényerősség:

4100 cd

Magasság:

52 mm

Hosszúság:

111 mm

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 18W/36V vezetékes 3000K 1800lm 40° AR111 IP20