LEDVANCE - Izzó ledes 2,6W/12V G4 foglalat 300lm 2700K Ledvance SN149727 - 622449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Fényáram - 300-300 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075622449
Sonepar cikkszám
SN149727
Gyártói cikkszám
622449
Gyártói típuskód
LEDPPIN30 CL 2,6W/827 12V G4
Foglalat:
G4
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Fényáram:
300-300 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
40 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
többszínű
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
115 lm/W
Átmérő:
14 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
300 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
350-350 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
120
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1