Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 2,6W/12V GY6.35 2700K SN154166 - 432123

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,6W/12V GY6.35 2700K SN154166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 40 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075432123

Sonepar cikkszám

SN154166

Gyártói cikkszám

432123

Gyártói típuskód

LEDPIN30 CL 2,6W

Foglalat:

egyéb

Fényáram:

300-300 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

40 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

320-320 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szín:

többszínű

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Átmérő:

14 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

300 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

350-350 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

120

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 2,6W/12V GY6.35 2700K