LEDVANCE - Izzó ledes 20W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K SN161769 - 071799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Fényáram - 3000-3000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 151 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854071799
Sonepar cikkszám
SN161769
Gyártói cikkszám
071799
Gyártói típuskód
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényáram:
3000-3000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
151 mm
Névleges feszültség:
220-220 V
Sugárzási szög:
360-360 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
150 lm/W
Átmérő:
75 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
3000 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP65
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
89-89 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
15
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem