Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 21W 3600lm 2700K E27 IP65 SN165728 - 071973

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 21W 3600lm 2700K E27 IP65 SN165728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854071973

Sonepar cikkszám

SN165728

Gyártói cikkszám

071973

Gyártói típuskód

NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27

Izzó ledes 21W 3600lm 2700K E27 IP65