Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K IP65 SN132688 - 612419

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K IP65 SN132688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 21.5-21.5 W

  • Fényáram - 3000-3000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 168 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612419

Sonepar cikkszám

SN132688

Gyártói cikkszám

612419

Gyártói típuskód

HQL LED Special HQL FR 80 non-dim 21,5W/840 E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

21.5-21.5 W

Fényáram:

3000-3000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

168 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

360-360 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Átmérő:

76 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3000 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Igen

Névleges áram:

100-100 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

100000

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K IP65