Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 3,6W/12V DIMM GY6.35 2700K IP20 SN140824

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,6W/12V DIMM GY6.35 2700K IP20 SN140824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Névleges áram - 330-330 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 3.6-3.6 W

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075432185

Sonepar cikkszám

SN140824

Gyártói cikkszám

432185

Gyártói típuskód

LEDPIN35D 3,6W

Névleges feszültség:

12-12 V

Névleges áram:

330-330 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

3.6-3.6 W

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényáram:

400-400 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Fényhasznosítás:

111 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

golyó

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

egyéb

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Ház színe:

egyéb

Sugárzási szög:

320-320 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

18 mm

Hosszúság:

50 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 3,6W/12V DIMM GY6.35 2700K IP20