LEDVANCE - Izzó ledes 3,7W 240V GU10 2700K PAR16 IP20 SN137253 - 259973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 3.7-3.7 W
Fényáram - 230-230 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075259973
Sonepar cikkszám
SN137253
Gyártói cikkszám
259973
Gyártói típuskód
LPPAR16D3536 3,7W/927 230V GU1010X1OSRAM
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
3.7-3.7 W
Fényáram:
230-230 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
62 lm/W
Átmérő:
51 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
230 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
szürke
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
630 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
17-17 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.15
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1