Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K SN161773 - 071874

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K SN161773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 38-38 W

  • Fényáram - 6000-6000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 217 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854071874

Sonepar cikkszám

SN161773

Gyártói cikkszám

071874

Gyártói típuskód

HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényáram:

6000-6000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

217 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

360-360 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

157 lm/W

Átmérő:

90 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

6000 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

160-160 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

10

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K